{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | ABSS 18 1,6 E AS | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Număr de curse | 3.500 min-1 | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Raza celei mai mici curbe | 90 mm | |
Viteză de tăiere | 5 m/min - 8 m/min | |
Lăţime de tăiere | 5 mm | |
Greutate | 1,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Foarfecă pentru tablă |
Cod articol | 078103 71300561 | |
EAN / GTIN | 4014586898599 | |
Producător | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |