Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Foarfecă pentru tablă / de crestat cu acumulator 7130046

Cod articol: 078100 7130046

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului ABLS 18 1.6E
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de curse 4.000 min-1
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 1,6 mm
Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 1 mm
Raza celei mai mici curbe 15 mm
Viteză de tăiere 5 m/min - 8 m/min
Lăţime de tăiere 0 mm
Greutate 2 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078100 7130046
Număr producător 71300461000

Descriere

Execuţie:

Foarfecă pentru tablă cu acumulator pentru utilizare mobilă.
Foarfecă de tablă.
  • Taie curb fără să deformeze materialul.
  • Confortabilă şi rapidă pentru tăiere laterală şi transversală.
  • Pentru table de până la 800 N/mm2 şi oţeluri inoxidabile.
  • Cuţit amovibil: tăieturi curate şi fără bavură la costuri de exploatare reduse.

Livrare:

Inclusiv geantă fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori de schimb şi încărcătoare potrivite de la Cod 073832 şi Cod 073845.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături