Tester de concentricitate cu blocuri prismatice Placă: 700 x 180 mm 5 - 50 mm

Cod articol: 0780306
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0780306
EAN / GTIN 4029713060497
Număr producător 0780306

Descriere

Execuţie:

  • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
  • Cu două suporturi V.
  • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
  • Cu canelură în T și coloană de susținere
  • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm
  • Reglare fină

Descriere:

Aparat de verificare a concentricității cu blocuri prismatice, placă 700 x 180 mm, conform DIN 876-1, cu fantă în T și suport de măsurare, suport pentru sonda de măsurare: Ø 8 mm, blocuri prismatice 100 mm, suprafață de sprijin 5 - 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături