Tester de concentricitate cu blocuri de role Placă: 700 x 180 mm 4 - 60 mm

Cod articol: 0780206
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0780206
EAN / GTIN 4029713060466
Număr producător 0780206

Descriere

Execuţie:

  • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
  • cu două suporturi cu role
  • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
  • Cu canelură în T și coloană de susținere
  • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm
  • Reglare fină

Descriere:

Aparat de măsurare a concentricității cu blocuri de rostogolire, placă 700 x 180 mm, conform DIN 876-1, toleranță de concentricitate 0,005 mm, cu fantă în T și suport de măsurare, suport pentru sonda de măsurare: Ø 8 mm, blocuri de rostogolire 100 mm, suprafață de sprijin 4 - 60 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături