Tester de concentricitate cu blocuri de role Placă: 500 x 110 mm 3 - 30 mm

Cod articol: 0780202
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0780202
    EAN / GTIN 4029713060459
    Număr producător 0780202
    L-Număr L40510 2499

    Descriere

    Execuţie:

    • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
    • cu două suporturi cu role
    • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
    • Cu canelură în T și coloană de susținere
    • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm
    • Reglare fină

    Descriere:

    Aparat de verificare a concentricității cu blocuri de role, placă 500 x 110 mm, conform DIN 876-1, toleranță de concentricitate 0,005 mm, cu fantă în T și suport de măsurare, suport pentru sonda de măsurare: Ø 8 mm, blocuri de role 65 mm, suprafață de sprijin 3 - 30 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături