Aparat de testare a alunecării plăcii: 700 x 180 mm 150 x 450 mm

Cod articol: 0780108
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0780108
EAN / GTIN 4029713265052
Număr producător 0780108
L-Număr L40510 1347

Descriere

Execuţie:

  • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
  • Cu două haystock-uri reglabile
  • Stocul din stânga cu centru fix
  • Stocul din spate dreapta cu centru retractabil montat cu arc, apr. De ridicare liberă. 10 mm
  • Tacâmurile pot fi fixate printr-o clemă excentrică
  • Înălțime stofă 75 mm cu suport integrat în canelură în V.
  • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
  • Cu canelură în T și coloană de susținere
  • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm

Descriere:

Placă de verificare a rotației: 700 x 180mm 150 x 450mm

Standard:

DIN 876-2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături