Aparat de testare a alunecării plăcii: 500 x 110 mm 75 x 350 mm

Cod articol: 0780105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0780105
    EAN / GTIN 4029713223496
    Număr producător 0780105

    Descriere

    Execuţie:

    • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
    • Cu două haystock-uri reglabile
    • Stocul din stânga cu centru fix
    • Stocul din spate dreapta cu centru retractabil montat cu arc, apr. De ridicare liberă. 10 mm
    • Tacâmurile pot fi fixate printr-o clemă excentrică
    • Înălțime stofă 75 mm cu suport integrat în canelură în V.
    • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
    • Cu canelură în T și coloană de susținere
    • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm

    Descriere:

    Placă de verificare a rotației: 500 x 110mm 75 x 350mm

    Standard:

    DIN 876-2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături