Placă de testare a concentricității: 350 x 110 mm 50 x 200 mm

Cod articol: 0780101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0780101
EAN / GTIN 4029713223465
Număr producător 0780101
L-Număr L40510 761

Descriere

Execuţie:

  • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
  • Cu două haystock-uri reglabile
  • Stocul din stânga cu centru fix
  • Stocul din spate dreapta cu centru retractabil montat cu arc, apr. De ridicare liberă. 10 mm
  • Tacâmurile pot fi fixate printr-o clemă excentrică
  • Înălțime stofă 75 mm cu suport integrat în canelură în V.
  • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
  • Cu canelură în T și coloană de susținere
  • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm

Descriere:

Placă de verificare a rotației: 350 x 110mm 50 x 200mm

Standard:

DIN 876-2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături