{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de lucru cu perii laterale | 700 mm | |
Greutate netă | 48 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Putere absorbită | 195 W | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Durată de lucru maximă | 150 min | |
Volum recipient | 30 l | |
Lungime | 1.200 mm | |
Lăţime | 770 mm | |
Înălţime | 1.050 mm | |
Tip produs | Curăţător de podele |
Cod articol | 078004 KM7030CBP | |
Număr producător | 1.517-213.0 |