{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip produs | Curăţător de podele | |
Lăţime de lucru perii | 400 mm | |
Lăţime de lucru aspirare | 400 mm | |
Lungime | 520 mm | |
Lăţime | 470 mm | |
Înălţime | 1.150 mm | |
Putere max. pe suprafaţă | 400 m2/h | |
Presiunea min. de contact a periilor | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Turaţie perii | 1.100 min-1 | |
Putere absorbită | 2.300 W | |
Greutate cu accesorii | 30 kg | |
Volum rezervor de apă proaspătă | 10 l | |
Volum rezervor de apă murdară | 10 l | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Tensiune de reţea | 220 V - 240 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea |
Cod articol | 078001 BR4010CADV | |
EAN / GTIN | 4039784541498 | |
Număr producător | 1.783-311.0 |