{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | MM 300 Plus Start | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Sistem de prindere | Starlock, Starlock Plus | |
Număr oscilaţii | 11.000 min-1 - 20.000 min-1 | |
Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 1,6 grad | |
Putere absorbită | 250 W | |
Greutate | 1,4 kg | |
Lungimea cablului | 5 m | |
Tip produs | Oscilatoare |
Cod articol |
077824 72297264
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4014586898094
Copiaţi |
|
Producător | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |