MultiMaster AMM 500 Plus Top Versiune 0 71293863

Cod articol: 077817 71293863
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Geantă de transport
    Denumirea producătorului AMM 500 PLUS TOP
    Sistem de prindere Starlock, Starlock Plus
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
    Număr oscilaţii 11.000 min-1 - 18.500 min-1
    Amplitudine (mişcare oscilatorie) 2 × 1,7 grad
    Greutate 1,8 kg
    Tip produs Oscilatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077817 71293863
    EAN / GTIN 4014586895345

    Descriere

    Execuţie:

    Sculă multifuncţională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere şi renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului şi metalului, şlefuire, desprinderea gresiei şi faianţei şi multe altele.
    Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
    • Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
    • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
    • Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
    • Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.

    Livrare:

    1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (⌀ 75 mm), 1× raşpel din carbură (triunghiular), 1× şpaclu, 1× placă de şlefuit perforată, câte 5× disc abraziv perforat (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspiraţie, 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136). Versiunea 0 (fără acumulator).

    Notă:

    Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073834073845.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături