MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Cod articol: 077814 72296770
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Denumirea producătorului MM 500 PLUS TOP
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Sistem de prindere Starlock, Starlock Plus
    Număr oscilaţii 10.000 min-1 - 19.500 min-1
    Amplitudine (mişcare oscilatorie) 2 × 1,7 grad
    Putere absorbită 350 W
    Greutate 1,4 kg
    Lungimea cablului 5 m
    Tip produs Oscilatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077814 72296770
    EAN / GTIN 4014586897813

    Descriere

    Execuţie:

    Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
    • Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
    • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
    • Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
    • Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.

    Sculă multifuncţională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere şi renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului şi metalului, şlefuire, desprinderea gresiei şi faianţei şi multe altele.

    Livrare:

    Set de accesorii din 30 piese, dispozitiv de aspirare și L-BOXX.
    Setul de accesorii cu 30 de piese este format din: 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (⌀ 75), 1× raşpel din carbură (formă triunghiulară), 1× şpaclu, 1× placă de şlefuire perforată, câte 1× coală de hârtie de şlefuit, perforată (K60, K80, K120, K180).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături