MultiMaster MM 700 Max Top cu acumulator 71293661

Cod articol: 077806 71293661
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului AMM 700 Max TOP
Sistem de prindere StarlockMax
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Număr oscilaţii 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitudine (mişcare oscilatorie) 2 × 2,0 grad
Greutate 1,8 kg
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077806 71293661
EAN / GTIN 4014586895277

Descriere

Execuţie:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
  • Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
  • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
  • Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
  • Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.

Sculă multifuncţională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere şi renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal şi plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveţi acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanţă Starlock, StarlockPlus şi StarlockMax.

Livrare:

Set de accesorii din 60 piese, încărcător, 2× acumulator AMPSHARE Li-Ion (18 V / 4 Ah), dispozitiv de aspirare, L-BOXX.
2× pânză de ferăstrău E-Cut Standard curved (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Standard curved (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău segmentată (⌀ 85 mm), 1× pânză de ferăstrău segmentată, din carbură, 1× raşpel din carbură (formă triunghiulară), 1× şpaclu, 1× tăiş, formă de ciupercă, 1× multităiş, 1× placă de şlefuire perforată, câte 10× disc abraziv (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspiraţie, 1× încărcător rapid GAL 1880 CV, 2× pachet de acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah), 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136).

Notă:

Acumulatoarele potrivite se găsesc la nr. 073851073858.