{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | MM 700 MAX | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Sistem de prindere | StarlockMax | |
Număr oscilaţii | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 2,0 grad | |
Putere absorbită | 450 W | |
Greutate | 1,6 kg | |
Lungimea cablului | 5 m | |
Tip produs | Oscilatoare |
Cod articol | 077804 72296863 | |
EAN / GTIN | 4014586897868 |