{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | XCE 10-8 125 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.010 W | |
Interval de turaţie | 140 min-1 - 430 min-1 | |
⌀ maxim al uneltei de polizare | 160 mm | |
Greutate | 2,6 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Tip produs | Polizor |
Cod articol | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Număr producător | 418072 |