Şlefuitor pentru cordoane de sudură, aparat de bază BME18

Cod articol: 077770 BME18
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Număr de acumulatoare incluse 2
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Turaţie maximă 1.700 min-1 - 3.760 min-1
⌀ maxim al sculei 125 mm
Greutate 2 kg
Tip produs Şlefuitor pentru cordoane de sudură pe colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Număr producător 504505

Descriere

Execuţie:

Motor performant cu acumulator TRINOXFLEX 18 V pentru prelucrarea suprafeţelor metalice.
  • Motor fără perii, care suportă sarcini mari, cu randament înalt.
  • Sistem unic de ataşare a sculei cu cuplaj rapid, pentru înlocuirea fără unelte a celor patru adaptoare pentru satinare şi polizare bandă, pentru şlefuire cu maşina de rectificat cu bandă îngustă sau cu şlefuitorul pentru cordoane de sudură.

Livrare:

Versiune fără adaptor, inclusiv 2 × acumulatori 18 V / 5,0 Ah, încărcător şi L-Boxx® 238.

Notă:

Discurile de rectificat recomandate sunt prezentate la Cod 566994 şi Cod 566996.