Maşină de satinat SE17-200

Cod articol: 077754 SE17-200
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de satinat
Denumirea producătorului SE 17-200 RT
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.700 W
Interval de turaţie 800 min-1 - 3.000 min-1
Moment 17 Nm
Sistem de prindere M 14
⌀ role de şlefuit 100 mm - 200 mm
Lungime role de şlefuit 50 mm - 100 mm
Greutate 2,9 kg
Lungimea cablului 4 m

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Număr producător 602259000

Descriere

Execuţie:

maşină de satinat puternică cu motor puternic de 1700 wați pentru măcinare, finisare satinată, periere și lustruire lucioasă.
  • Zonă de prindere subțire pentru ghidare optimă.
  • Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață.
  • Blocare ax și piuliţă de strângere fără scule pentru înlocuirea rapidă a accesoriilor.
  • Reglarea rapidă și fără instrumente a aripii și a mânerului suplimentar.
  • Mandrină cu formă netedă, care se potrivește pentru un model uniform de măcinare.
  • Protecţie la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
  • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un convertizor electronic de cuplu cu roată de reglare: pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar.