Maşină de satinat TRINOX FLEX SET

Cod articol: 077751 SET
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de satinat
Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului BSE 14-3 100 Set
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.400 W
Interval de turaţie 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Sistem de prindere 19
Lungimea sculei de polizare 100 mm
⌀ maxim al uneltei de polizare 125 mm
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 0 m/s2

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Număr producător 433438

Descriere

Execuţie:

Maşină de satinat performantă TRINOFLEX BSE 14-3 100 cu sistem electronic constant de preselectare a turaţiei.
  • Preselectare a turaţiei şi menţinerea constantă a turaţiei cu ajutorul unui tahogenerator.
  • Pornire lină, protecţie la suprasarcină şi blocaj contra repornirii după întreruperea curentului.
  • Modulul electronic complet turnat împiedică deteriorarea din cauza prafurilor.
Un decalaj unic al axului cu cuplaj rapid pentru schimbarea fără unelte a decalajului sistemului „Satinare” şi „Polizare bandă”.

Aplicaţie:

Pentru satinare, polizare, periere, netezire, îndepărtarea ruginii şi debavurare.

Livrare:

Maşină de satinat BSE14-3 100, 1 accesoriu de şlefuit pentru satinat BS100.
Inclusiv 1× accesoriu de şlefuire pentru satinat BS 100, 1× valţ de cauciuc, 1× pompă de aer, 1× material abraziv A 280/fine, set de benzi de şlefuit 17 buc., 1× geantă de transport L-BOXX® 238.
Set de 15 benzi de şlefuit alcătuit din:
  • 1× bandă de şlefuit MESHFLEX A 400.
  • câte 3× benzi de şlefuit ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× benzi de şlefuit CERAFLEX K 120.
  • 3× benzi de şlefuit CORUFLEX P180.
  • câte 1× bandă Superfinishing S600; S 1500.