Maşină de rectificat cu bandă îngustă BF10-280E Set de pornire 72280551

Cod articol: 077716 72280551
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Geantă de transport
    Denumirea producătorului BF 10-280E
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 800 W
    Interval de turaţie 10.000 min-1 - 28.000 min-1
    Lăţimea benzii 20 mm
    Lungimea benzii 520 mm
    Greutate 2,1 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Tip produs Polizor cu bandă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077716 72280551
    EAN / GTIN 4014586867267
    Număr producător 72280551000

    Descriere

    Execuţie:

    Maşină de şlefuit cu bandă îngustă, performantă cu set de start cuprinzător. Acoperă toate aplicaţiile importante pentru prelucrarea colţurilor, muchiilor, ţevilor şi profilurilor.
    • Rată foarte mare de îndepărtare în cele mai mici spaţii.
    • Turaţie optimă pentru benzi de şlefuire, benzi de lustruire şi benzi de polizat datorită intervalului reglabil de turaţii.
    • Adâncime maximă de pătrundere 165 mm.
    • Lăţimi ale benzilor între 3 şi 20 mm.
    • Ghidare sigură a benzii chiar şi în cazul celor mai înguste benzi.

    Livrare:

    1 maşină de şlefuit cu bandă îngustă BF 10-280 E în trusă de plastic, 3 braţe şlefuitoare, câte 10 benzi de şlefuit de 3, 6 şi 20 mm (granulaţie 120) şi 5 benzi de material de 6 mm (granulaţie medie).

    Notă:

    Role de contact din carbură se livrează la cerere.