Polizor unghiular WPO 72214950

Cod articol: 077712 72214950
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului Set de pornire WPO, din oţel superior
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.200 W
Interval de turaţie 900 min-1 - 2.500 min-1
Sistem de prindere M14
⌀ maxim al uneltei de polizare 250 mm
Greutate 2,4 kg
Vibraţie maximă conform EN 3,5 m/s2
Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077712 72214950
EAN / GTIN 4014586862743
Număr producător 72214950010

Descriere

Execuţie:

  • Reglare electronică fără trepte a turaţiei pentru utilizarea optimă a sculei folosite.
  • Utilizabil cu dornul de fixare ca maşină de satinat pentru operaţii longitudinale.
  • Stabilitate maximă a turaţiei la orice sarcină pe întregul domeniu de reglare.
  • Blocaj autopornire pentru prevenirea repornirii necontrolate după întreruperea curentului.

Livrare:

Polizor unghiular Fein WPO 14-25E, mâner suplimentar.
1 geantă de transport, 1 suport (rabatabil), etrier de protecţie, dorn de fixare pentru cilindri şi role (100 mm), perie mică, elastică, plată (100×100 mm, granulaţie 60), disc de şlefuit cu lamele (100×100 mm, granulaţie 180), disc-suport cu fixare prindere cu scai (⌀ 115 mm, M14), 1 disc de şlefuit vălurit 30×150 mm, dorn de fixare 15-50 mm, 10 discuri de şlefuit cu scai (⌀ 115 mm fin).

Accesorii opţionale:

Set standard de şlefuit pe suprafaţă, Cod 077718 Ref. F, set de satinare pentru profiluri, Cod 077718 Ref. S, set de lustruire, Cod 077718 Ref. P, set de şlefuit pentru ţevi, Cod 077718 Ref. R.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături