{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GX 75 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Turaţie maximă treapta 1 | 3.000 min-1 | |
Lăţimea benzii | 75 mm | |
Lungimea benzii | 2.000 mm | |
Greutate | 75 kg | |
Lungimea totală | 1038 mm | |
Lăţimea totală | 516,02 mm | |
Înălţimea totală | 1020 mm | |
Tip produs | Polizor cu bandă |
Cod articol | 077610 790131 | |
EAN / GTIN | 4014586872018 | |
Număr producător | 79013100403 |