Maşină de şlefuit cu bandă abrazivă compactă GKS 790502004

Cod articol: 077608 790502004
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GKS 75
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune de reţea 400 V
Putere absorbită 1.500 W
Turaţie maximă 3.000 min-1
Lăţimea benzii 75 mm
Lungimea benzii 2.000 mm
Greutate 45 kg
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077608 790502004
EAN / GTIN 4014586888279
Număr producător 79050200403

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor cu bandă compact, performant pentru prelucrarea metalelor.
  • Siguranţă maximă datorită sistemului de control a scânteilor.
  • Foarte economic la achiziţie datorită raportului optim preţ/performanţă.
  • Cu utilizare imediată. Nu necesită montare sau asamblare.

Livrare:

Include 1 bandă de şlefuit 75×2000mm (K 36 R).

Notă:

Pentru benzi de şlefuit consultaţi Cod 558310 și Cod 558453-56.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.