Execuţie:
Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.
- Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.
Polizorul universal cu bandă combinat cu bandă de şlefuire şi disc de polizare este ideal pentru prelucrarea lemnului şi metalului.
- Braţ de şlefuire cu bandă mare, care poate fi înclinat continuu cu 90° pentru două lungimi comune ale benzii de şlefuire.
- Reglarea înclinării fără instrumente a braţului de şlefuire cu bandă.
- Racord de aspirare pe braţul de şlefuire cu bandă, potrivit pentru manşoanele de conectare comune.
- Potrivit pentru utilizarea periilor rotunde din sârmă de oţel pentru îndepărtarea ruginii.
- Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.
- Lucru flexibil pe suprafaţa mare de şlefuire sau, alternativ, pe rotunjirea braţului de şlefuire cu bandă.
- Racord de aspirare pe braţul de şlefuire cu bandă, potrivit pentru manşoanele de conectare comune.
- Roată de antrenare din cauciuc în braţul de şlefuire cu bandă, cu caneluri pentru disiparea rapidă a căldurii.
- Înlocuirea rapidă, fără unelte, a benzii de şlefuire după deschiderea capacului.
- Funcţionare silenţioasă maximă şi durată lungă de viaţă a discurilor datorită flanşei de fixare de înaltă calitate.
Livrare:
Include discuri de șlefuire din corindon normal 60 N, bandă cu pânză K 60, sticle de protecție împotriva scânteilor, suport de piese și chei hexagonale.
Notă:
Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod
596100 şi Cod
568733.