Execuţie:
Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.
- Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.
- Maşină puternică pentru lucrări solicitante de ascuţire, polizare şi debavurare.
- Potrivit pentru utilizarea periilor rotunde din sârmă de oţel pentru îndepărtarea ruginii.
- Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.
- Reazem mare pentru scule, rabatabil, cu canelură practică în V pentru ascuţirea acelor de sudură.
- Motor de inducţie cu zgomot redus, vibraţii scăzute, fără întreţinere.
- Funcţionare silenţioasă maximă şi durată lungă de viaţă a discurilor datorită flanşei de fixare de înaltă calitate.
- Siguranţă maximă la locul de muncă datorită geamului de protecţie la scântei foarte mare şi stabil.
Livrare:
Include discuri de șlefuire din corindon normal 36 P și 60 N, sticle de protecție împotriva scânteilor, suport de piese și chei hexagonale.
Notă:
Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod
596100 şi Cod
568733.