Şlefuitoare excentrice SXE3125

Cod articol: 077333 SXE3125
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SXE 3125
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr oscilaţii 8.000 min-1 - 24.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 3,0 mm
Vibraţie maximă conform EN 4,9 m/s2
Putere absorbită 310 W
⌀ disc abraziv 125 mm
Greutate 1,5 kg
Tip produs Şlefuitoare excentrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Număr producător 600443000

Descriere

Execuţie:

Polizor ușor, comod, cu ergonomie perfectă pentru lucrul cu vibrații reduse.
  • Sistem electronic Vario (V) pentru lucrul la turaţii adecvate materialelor.
  • Disc de șlefuire cu mai multe orificii pentru aspirare eficientă.
  • Zonă de prindere cu suprafaţă Softgrip antiderapantă.
  • Carcasă lagărului este robustă, din aluminiu turnat sub presiune.
  • Funcţionare cu vibraţii reduse datorită funcţionării line.
  • Sac textil pentru praf, uşor de golit, pentru lucrul fără aspirator.
  • Opţiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal.

Livrare:

Disc de șlefuire „multi-hole“ cu prindere cu scai, cheie hexagonală, sac de colectare a prafului din material textil.

Notă:

Disc de polizare potrivit cu 6 găuri, Cod articol 567775, cu 15 găuri Cod articol 567558 și ABRANET Cod articol 567800.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii