Şlefuitor excentric, Tip: EX150ES

Cod articol: 077321 EX150ES
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului EX150ES
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr oscilaţii 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 3,2 / 6,4 mm
Vibraţie maximă conform EN 8,5 m/s2
Putere absorbită 440 W
⌀ disc abraziv 150 mm
Greutate 2,8 kg
Tip produs Şlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 077321 EX150ES
Copiaţi
EAN / GTIN 4002395135479
Copiaţi
Număr producător 4935443290
Copiaţi
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Exécution:

  • Puissante ponceuse excentrique avec moteur de 440 W.
  • Présélection électronique de la vitesse de rotation. Changement du papier de verre par système auto-agrippant.
  • Présélection du circuit oscillant double 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Système d'aspiration de la poussière intégré par le plateau-support universel à 6 trous. Branchement pour système d'aspiration externe.

Livraison:

Avec plateau-support excentrique ⌀ 150 mm, poignée supplémentaire, feuille abrasive, sachet à poussières, adaptateur d’aspiration.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art.567558 et ABRANET code art. 567800.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Conectați-vă la contul dvs

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături