Execuţie:
Şlefuitor excentric plat cu acumulator, cu design ergonomic şi greutate redusă, nesolicitant pentru lucrător.
- Ghidare facilă şi la nivelul suprafeţei şlefuitorului datorită înălţimii constructive reduse.
- Reglarea continuă a turaţiei, pentru lucrul cu turaţii adecvate materialelor.
- Funcţionare cu vibraţii reduse datorită funcţionării line.
- Zonă de prindere cu suprafaţă Softgrip antiderapantă.
- Pornirea lină minimizează defectele de suprafaţă la contact.
- Motor unic fără perii, pentru o eficienţă maximă la şlefuire chiar şi în regim permanent.
- Discuri de şlefuire cu mai multe orificii, pentru o aspirare eficientă şi o durabilitate mai mare a materialului abraziv.
- Cu sac textil pentru praf, uşor de golit, pentru lucrul fără aspirator.
- Se poate conecta la un aspirator universal cu racord de conectare 630798000.
- Frânele motorului şi ale discului permit coborârea rapidă a echipamentului.
- Protecţia detaşabilă asigură suprafeţele adiacente şi creşte durabilitatea discului de şlefuire.
- Cu punct de prindere pentru chingile de siguranţă ale sculei, pentru lucrul la înălţimi mari.
Avantaj:
Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.
Livrare:
Include disc de şlefuire, 1× hârtie abrazivă, sac de praf, chei pentru locaş hexagonal, fără acumulator şi fără încărcător.
Notă:
Discuri de polizare recomandate, cu 8 găuri, Cod articol
567745 şi ABRANET Cod articol
567802.
Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod
073870 −
073890.