{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18 FDGRB | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 27.000 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 50 mm | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 6 mm - 8 mm | |
Greutate cu acumulator | 2 kg | |
Greutate | 2 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 077280 M18FDGRB | |
EAN / GTIN | 4058546412395 |