Polizor drept fără acumulator, Tip: GVB18LTXBL

Cod articol: 077272 GVB18LTXBL
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului GVB18LTXBL11-28
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 8.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,4 kg
Preselectare electronică a turaţiei da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor drept,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077272 GVB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792247307
Număr producător 600826850

Descriere

Execuţie:

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple şi mai compacte echipamente de pe piaţă. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la reţea şi la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.
Polizoare drepte cu acumulator, cu turaţie mare (şi variabilă), pentru aplicaţii grele de şlefuire, chiar şi în locuri înguste.
  • Protecţie la repornire: previne pornirea involuntară după înlocuirea acumulatorului.
  • Blocarea axului, pentru schimbarea simplă a sculei.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, inclusiv bucşă elastică 6 mm, capac de protecţie din cauciuc, filtru de praf, cheie fixă.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.