{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GGS 30 LS | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 750 W | |
Interval de turaţie | 7.000 min-1 - 33.000 min-1 | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 6 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 3 m/s2 | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Preselectare electronică a turaţiei | da | |
Tip produs | Polizor drept | |
Tensiune nominală | 230 V |
Cod articol | 077265 GGS30LS | |
EAN / GTIN | 4053423237399 |