Polizor drept GGS28LCE

Cod articol: 077265 GGS28LCE
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GGS 28 LCE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 650 W
Interval de turaţie 10.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,6 kg
Vibraţie maximă conform EN 14 m/s2
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077265 GGS28LCE
EAN / GTIN 3165140584821
Număr producător 0601221100

Descriere

Execuţie:

Polizor compact, uşor de utilizat, pentru numeroase lucrări de şlefuire.
  • Constant-Electronic pentru turaţie constantă chiar şi la solicitări maxime.
  • Sistem nou strângere pentru fixare fără joc a pietrei de şlefuire, pentru lucrări precise.
  • Pornire lină şi KickBack Stop: Când recunoaşte blocarea, opreşte utilajul imediat.
  • Oprirea periilor de carbon pentru o protecţie mai bună a motorului.
  • Durabilitate ridicată datorită răcirii directe şi rulmentului cu bile dublu impermeabil.
  • Preselectare în 6 trepte pentru diferite materiale.
  • Cu arbore de şlefuire lung, subţire − recomandat în special pentru utilizarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică 6 mm, 2 chei de strângere SW 19.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.