Polizor drept, GE950GP

Cod articol: 077264 GE950GP
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GE 950 G
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 950 W
Interval de turaţie 2.500 min-1 - 8.700 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,7 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077264 GE950GP
EAN / GTIN 4007430212412
Număr producător 600618000

Descriere

Execuţie:

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple şi mai compacte echipamente de pe piaţă. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la reţea şi la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.
  • Gât de prindere precis, pentru utilizare staţionară.
  • Trepte de turaţie preselectabile.
  • Oprire electronică de siguranţă a motorului atunci când unealta este blocată, pentru lucrul în siguranţă.
Polizoarele drepte cu un ax de şlefuire lung sunt ideale pentru debavurarea sau şlefuirea cordoanelor de sudură în locuri greu accesibile.
Cu un interval de turaţie restrâns, pentru o şlefuire puternică cu discuri lamelare de şlefuit.

Livrare:

Bucşă elastică 6 mm, acoperire de protecţie din cauciuc, mâner suplimentar, 1 cheie fixă.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.