Polizor drept Acumulator, Tip: M12FDGS422

Cod articol: 077258 M12FDGS422
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FDGS-422B
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah; 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 21.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 50 mm
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm - 8 mm
Greutate 1 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077258 M12FDGS422
EAN / GTIN 4058546290641
Număr producător 4933471436
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Polizor drept FUEL™, cu acumulator (lungime totală 262 mm). DRIVE-CONTROL Reglarea vitezei în 3 trepte.

Livrare:

1× set acumulatori 2,0 / 1× 4,0 Ah, încărcător C12 C, câte 1× bucşă elastică 6 mm şi 8 mm, trusă de scule.

Notă:

Discuri de şlefuit recomandate (CER) găsiţi de la Cod 554012, discuri de curăţare şi de curăţare grosieră găsiţi la Cod 554050; 554051; 554054 şi 554055.