{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12FDGA-422B | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah; 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Interval de turaţie | 0 min-1 - 24.500 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 50 mm | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 6 mm - 8 mm | |
Greutate | 0,8 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 077257 M12FDGA422 | |
EAN / GTIN | 4058546290672 | |
Număr producător | 4933471439 |