Polizor unghiular, Tip: AGVM26-230

Cod articol: 077161 AGVM26-230
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AGVM26-230GEXProTector
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.600 W
Turaţie maximă 6.600 min-1
Vibraţie maximă conform EN 2,5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 230 mm
Adâncimea maximă de tăiere 68 mm
Greutate 5,8 kg
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Stabilizatorul automat; FIXTEC; Întrerupător de siguranţă; Mâner rotativ
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 077161 AGVM26-230
Copiaţi
EAN / GTIN 4002395234271
Copiaţi
Număr producător 4933402365
Copiaţi
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular de 230 mm performant:
  • Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină şi limitarea curentului de pornire.
  • Protecţie împotriva repornirii automate.
  • Mâner rotativ cu amortizare a vibraţiilor.
  • Blocaj al axului.
Motor de 2600 W. Cu cuplaj de siguranţă anti-Kickback B-Guard, piuliţă de strângere FIXTEC şi stabilizator automat.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar.
Inclusiv piuliţă cu eliberare rapidă FIXTEC.

Descărcări și documente

Produse potrivite