{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GWS 30-230 PB | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Putere absorbită | 2.800 W | |
Turaţie maximă | 6.500 min-1 | |
Racord filetat | M14 | |
Vibraţie maximă conform EN | 5 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 230 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 59 mm | |
Greutate | 5,9 kg | |
Lungime | 524 mm | |
Lăţime | 334 mm | |
Înălţime | 139 mm | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Particularitate | Sistem de frânare; Comutator PROtection | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Număr producător | 06018G1100 |