{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | WE 26-230 MVT Quick | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.600 W | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 6,4 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 230 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 65 mm | |
Greutate | 6,3 kg | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Protecţie la repornire; Pornire lină | |
Tip produs | Polizoare unghiulare |
Cod articol | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Număr producător | 606475000 |