Polizor unghiular GWS 24-180LVI

Cod articol: 077146 24-180LVI
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GWS 24-180 LVI
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.400 W
Turaţie maximă 8.500 min-1
Vibraţie maximă conform EN 5,5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 180 mm
Adâncimea maximă de tăiere 54 mm
Greutate 5,4 kg
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Particularitate Etrier rotativ cu mâner
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Număr producător 0601892F00

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular puternic de 180 mm:
  • Motor performant de 2400 W cu pornire lină şi limitarea curentului de pornire.
  • Protecţie ridicată a utilizatorului datorită mânerului principal Vibration-Control şi a celui suplimentar, KickBack Stop şi protecţie împotriva repornirii automate.
  • Mâner rotativ pentru şlefuire şi debitare optimă.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar, set de fixare.