{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip HB 18 V; Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Turaţie maximă | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 33 mm | |
Greutate | 2,7 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 5,01 m/s2 | |
Protecţie la suprasarcină | da | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Polizoare unghiulare |
Cod articol | 077143 4933478437 | |
EAN / GTIN | 4058546346287 |