Polizoare unghiulare Cap plat WEF15-125

Cod articol: 077136 WEF15-125
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului WEF 15-125 Quick
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 1.550 W
    Turaţie de mers în gol 11.000 min-1
    Racord filetat M14
    ⌀ maxim al discurilor 125 mm
    Greutate 2,7 kg
    Lungimea cablului 4 m
    Pornire lină da
    Blocaj contra repornirii da
    Stop Kickback da
    Particularitate Sistem cu schimbare rapidă
    Tip produs Polizoare unghiulare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077136 WEF15-125
    EAN / GTIN 4007430275707
    Număr producător 613082000

    Descriere

    Execuţie:

    Limita o definiţi dvs. nu maşina.
    Cu dispozitive de la 850 la 1.900 watt, veţi găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare provocare şi fiecare utilizare.
    Polizor unghiular cu cap plat de înaltă performanţă, pentru lucrul rapid la unghiuri ascuţite de până la 43° şi în zone greu accesibile.
    • Conceput pentru a îndepărta zgura de sudură, rugina sau vopseaua din cadrul unor structuri restrânse şi pentru lucrul în poziţii restrictive.
    • Cuplaj mecanic de siguranţă Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.
    • Protecţie electronică la suprasarcină, pornire lentă şi protecţie la repornire.
    • Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.
    • Turaţie constantă sub sarcină.
    • Durabilitate mai mare, acţionare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecţie patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare şi moment de rotaţie cu 50% mai mare.
    • Metabo Quick pentru schimbarea discului fără scule, de la piuliţa cu strângere rapidă.
    • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
    • Mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), pentru amortizarea vibraţiilor, cu scopul de a proteja sănătatea.
    • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.

    Livrare:

    Inclusiv acoperire de protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar şi cheie pentru şplinturi.