{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AGV13-125XSPDE/întrerupător de siguranţă | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.250 W | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 7,8 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 33 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Particularitate | M14, FIXTEC | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Număr producător | 4933451578 |