Polizor unghiular fără fir cu acumulator WL9-125

Cod articol: 077127 WL9-125
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului W 18 L 9-125 Quick
Număr de acumulatoare incluse 3
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate cu acumulator 2,3 kg
Greutate fără acumulator 1,6 kg
Greutate 2,3 kg
Vibraţie maximă conform EN 5 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Număr producător 602249960

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular robust de 18 V, cu motor puternic şi design subţire.
  • Metabo Quick pentru schimbarea discului fără scule, de la piuliţa cu strângere rapidă.
  • Acoperirea de protecţie se poate ajusta fără scule şi poate fi fixată fără risc de răsucire.
  • Oprire electronică de siguranţă: reduce reculul la blocarea discului, pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.
  • Pornire electronică lentă pentru o pornire fără recul.
  • Protecţie la repornire: previne pornirea involuntară după înlocuirea acumulatorului.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include acumulator, încărcător și metaBOX.
Inclusiv acoperire de protecţie, flanşă de susţinere, piuliţă cu strângere rapidă, mâner suplimentar şi 3× acumulator Li-Power.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături