Polizor unghiular fără fir, fără acumulator BEWS18BLPX

Cod articol: 077126 BEWS18BLPX
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip AS 18 V
Denumirea producătorului BEWS18-125BLPX2-0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 26 mm
Greutate 2,16 kg
Vibraţie maximă conform EN 5,4 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă da
Pornire lină nu
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback nu
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077126 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411428

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular fără perii performant, 18 V, cu structură compactă.
  • Reglare rapidă a elementului de protecţie.
  • Comutatoare tip padelă, pentru un control şi o siguranţă sporite.
  • Lumină de avertizare cu LED, pentru protecţia la suprasarcină.

Livrare:

Fără acumulator şi încărcător.

Notă:

La Cod 073820 şi Cod 073846 găsiţi acumulatoare de schimb şi încărcătoare potrivite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.