Polizor unghiular fără fir GWS 18V-7

Cod articol: 077120 18V-7
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GWS 18V-7
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 11.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 34 mm
Greutate 2,3 kg
Vibraţie maximă conform EN 7 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină nu
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback nu
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Număr producător 06019H9002

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular cu acumulator extrem de puternic, 18 V, cu formă compactă.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, capac de protecţie inclus, flanşă de prindere, piuliţă de strângere, mâner suplimentar.

Notă:

La Cod 073854 şi Cod 073866 găsiţi acumulatoare de schimb şi încărcătoare potrivite.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături