Polizoare unghiulare Acumulator BEWS18BLPX

Cod articol: 077108 BEWS18BLPX
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip AS 18 V
Denumirea producătorului BEWS18-115BLPX2
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 115 mm
Adâncimea maximă de tăiere 22 mm
Greutate 1,97 kg
Vibraţie maximă conform EN 5,6 m/s2
Blocaj contra repornirii da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077108 BEWS18BLPX
EAN / GTIN 4058546411411

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular 18 V fără perii, performant, cu structură compactă.
  • Comutatoare cu palete pentru o mai mare siguranță și control.
  • Reglarea apărătorii de protecție fără scule.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Inclusiv cutie de carton.

Notă:

Acumulatorii de schimb şi încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073820 şi Cod 073846 - 073848. Seturile de pornire sunt prezentate la Cod 073841 şi Cod 073844.