Polizoare unghiulare Acumulator 71220161

Cod articol: 077107 71220161
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului CCG 18-115-10AS
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Interval de turaţie 2.500 min-1 - 8.500 min-1
    ⌀ maxim al discurilor 115 mm
    Adâncimea maximă de tăiere 25 mm
    Greutate 2,7 kg
    Vibraţie maximă conform EN 5 m/s2
    Blocaj contra repornirii da
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Polizoare unghiulare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077107 71220161
    EAN / GTIN 4014586898155

    Descriere

    Execuţie:

    Polizor unghiular fără fir AMPShare 18V, rezistent la praf și performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare în aplicaţii de montaj. Productivitate dublă - cu până la 50% mai multe tăieri decât sistemul anterior, datorită combinației perfecte dintre o mașină puternică și un sistem puternic de baterii ProCORE. Durabil și robust datorită carcasei motorului complet închise. Acest lucru protejează motorul împotriva prafului agresiv de ceramică și minerale. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
    • Preselectare electronică a turaţiei.

    Livrare:

    Fără acumulator, fără încărcător. Inclusiv acoperire de protecţie, piuliţă cu strângere rapidă care nu necesită scule, mâner antivibraţii, cheie, L-BOXX.

    Notă:

    Pentru set de pornire potrivit, consultaţi Cod 073863073867.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături