Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Polizor unghiular Acumulator 71200162

Cod articol: 077106 71200162

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Sistem X-LOCK
Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului CCG 18-115 BL SELECT
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 2.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 115 mm
Adâncimea maximă de tăiere 25 mm
Greutate 2,7 kg
Vibraţie maximă conform EN 5 m/s2
Blocaj contra repornirii da
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077106 71200162
Număr producător 71200162000

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V Ah, rezistent la praf şi extrem de performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, şlefuire şi debavurare în aplicaţii de montaj.
  • Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
  • Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenţi mari cu tensiune înaltă permanentă şi intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumulatoarele Li-Ion.
  • Silenţiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibraţii datorită motorului montat independent, separat de carcasă şi a 4 amortizoare suplimentare de vibraţii.
  • Protecţie totală a utilizatorului: pornire lină, protecţie împotriva repornirii, protecţie electronică la suprasarcină, frâne.
  • Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.
  • FEIN SafetyCell Technology. Protecţie la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare completă pentru acumulator şi maşină.

Avantaj:

  • Durabilitate maximă datorită motoarelor fără perii, de ultimă generație, FEIN PowerDrive.
  • Protecție a motorului împotriva pulberilor agresive ceramice și minerale, datorită carcasei motorului complet închise.
  • Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, potrivit pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare a turației.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Inclusiv apărătoare, piuliţă de strângere rapidă, mâner antivibraţii, cheie, geantă de transport.

Notă:

Acumulatoarele şi încărcătoarele recomandate se găsesc la Cod 073832. Se recomandă acumulatorul 5,2 Ah.