{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18 FSAGV115XPDB-0 | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Interval de turaţie | 8.500 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 115 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 28 mm | |
Greutate | 2,7 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 2,1 m/s2 | |
Protecţie la suprasarcină | da | |
Întrerupător de siguranţă | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077105 M18FSAGV | |
EAN / GTIN | 4058546360566 | |
Număr producător | 4933478774 |