Polizor unghiular, Tip: WS8-115S

Cod articol: 077104 WS8-115S
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WS8-115S
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 800 W
Interval de turaţie 12.000 min-1
Vibraţie maximă conform EN 4,2 m/s2
⌀ maxim al discurilor 115 mm
Adâncimea maximă de tăiere 28 mm
Greutate 1,9 kg
Blocaj contra repornirii da
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 077104 WS8-115S
Copiaţi
EAN / GTIN 4002395150519
Copiaţi
Număr producător 4935451293
Copiaţi
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular pentru o singură mână de 115 mm, uşor şi performant, cu formă compactă, uşor de utilizat, apărătoarea poate fi rotită în trepte de 90°, reglare rapidă a elementelor de protecţie, arbore de şlefuire filetat M14.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, set de prindere şi mâner suplimentar.